シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
アルミJ型フック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ヒットパック 13-600
注文コード
65511505
品番
A-52 小
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製のJ型フックです。
色
アンバー
材質
アルミ
耐荷重(kg)
25
付属品
取り付けビス(2本)
仕様
ヒットパック 13-600
用途
軽めのモノをかけるのに適しています。
注意
※ネジ込みが斜めになったり不完全な時は安全荷重がでませんので御注意下さい。