V 白 ソフトフック ハギハラ製作所 65511523 V 白 ソフトフック ハギハラ製作所 65511523

ソフトフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吊下荷重(kg)7 仕様ヒットパック 13-621 注文コード65511523 品番V 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は吊下荷重・色・仕様9種類から選べます 他の種類を見る

シリコンコーティングしている鉄製のフックです。

材質鉄・シリコン 仕上焼付塗装 吊下荷重(kg)7 付属品タッピングネジ 3×20 仕様ヒットパック 13-621 用途軽めのモノをかけるのに適しています。
注意
※吊り下げ荷重は取り付け面の強度により異なります。(貴重品などは掛けないでください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65511514
2024-03-29
用途:
操作BOXのハンガーに使用
ワイテック 様 (製造業)

タッチパネルボックスに2個逆向きにして取付け、機械のフレームに引掛けて置くのに使用。
モニターアームも検討したが、普段は機械前面に置き、データ入力な際には机上で操作するため外したいので曲がりの径が大きいソフトカバーの本品を選定。低コストで目的は十分果たせた。ウレタン(?)のカバーはすぐに破れそうなので、ゴムコーティングの物があったら良いと思う。

対象商品:
65511514
2023-10-24
用途:
のれんの棒を掛ける金具として
サービス業

サイズ的にも、見た目的にも全く問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする