ハギハラ製作所
ハギハラ製作所の 内装商品
ハギハラ製作所の 吊り金具
ハギハラ製作所の 衣服用フック
木ノ葉帽子掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65511609
品番
#500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
材質をいかしたシックなデザインです。
用途
軽量物をかけるフックとして使用してください。
付属品
タッピングネジ 3 × 20
材質
本体・亜鉛合金、木部・天然木(カエデ)
色
黒
仕上
焼付塗装(アクリル)
吊下荷重(kg)
4
注意
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります(貴重品は掛けないでください)強い力で木部を捻ると外れることがあります。