ハギハラ製作所
ハギハラ製作所の 内装商品
ハギハラ製作所の 吊り金具
ハギハラ製作所の 衣服用フック
木ノ葉ベビーフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65511618
品番
#550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質をいかしたシックなデザインです。
用途
軽量物をかけるフックとして使用してください。
付属品
タッピングネジ 3 × 20
材質
本体・亜鉛合金、木部・天然木(カエデ)
色
ブロンズ
仕上
メッキ
吊下荷重(kg)
4
注意
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります(貴重品は掛けないでください)強い力で木部を捻ると外れることがあります。