ラシッサ Dフロア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(6枚) ナチュラルクレイ調 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 注文コード65512169 品番EC-ND2D01-MAFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は色・ホルムアルデヒド等級・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたデザインで建具やインテリアとコーディネートしやすいはいいグレードフロア。
最新トレンドとデザイン重視の色柄を揃え、個性的でこだわりのある空間を演出します。

仕様リアルフットフィール、キズに強い、変色・退色しにくい、色むら・色違いが少ない、耐千割れ(ハイパーフィルム)、ノンワックス、抗菌SIAA、床暖房対応、耐キャスター・車いす、ホルムアルデヒド対策仕様、ホットカーペットOK 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ナチュラルクレイ調 基材エンジニアリングウッド+国産針葉樹合板 材質(表面)リアルフットフィール仕上げハイパーフィルム 工法木材戸建て住宅捨て張り・マンション二重床 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする