TOSTEM(LIXIL)
床見切り材 ラシッサSフロア用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クリエダーク
クリエアイボリー
クリエペール
クリエラスク
クリエモカ
クリエダーク
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65512817
品番
LZYDZA42J
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合
ラシッサ Sフロア
長さ(mm)
2000
色
クリエダーク
材質(本体)
ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)
ABS樹脂