※本体画像
ミノル工業
ミノル工業の 電設工事関連
ミノル工業の ストリッパー
ミノル工業の ケーブルストリッパー
ケーブルストリッパー IV線・CV線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65512846
品番
MC406014
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
IV線CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
適合
0
適合機種
0
寸法(mm)
0
全長(mm)
194
質量(g)
183
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
14・22・38・60mm2(IV線・CV線)
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表