※本体画像

MC10H125 圧着工具(絶縁閉端端子) ミノル工業 65513169 MC10H125 圧着工具(絶縁閉端端子) ミノル工業 65513169

圧着工具(絶縁閉端端子)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65513169 品番 MC10H125
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

人間工学を駆使
驚異の切れ味.ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)

用途絶縁被覆付閉端接続子用 適合0 適合機種0 寸法(mm)0 全長(mm)182 質量(g)250 穴あけ能力0 適合サイズ0 JIS規格非対応 替刃仕様0 適合サイズ(mm2)CE-1・CE-2・CE-5 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
注意
※活線の圧着作業は行わないでください。感電の恐れがあります。
※圧着する端子及びスリーブに適合する工具を使用してください。
※適正な接続を得る為、圧着する端子およびスリーブと電線のサイズを間違えないようにしてください。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
※成形確認機構により、完全に圧着出来るまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えてください。
※工具の可動部(連結版・軸など)には月に1〜2回注油してください。また使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管してください。
※工具をハンマーやベンチなどのかわりとして、圧着作業以外に使用しないでください。また工具を改造して使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする