※本体画像

ケーブルカッター(銅線)38

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65513257 品番MC20E038S
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人間工学を駆使驚異の切れ味
ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)
軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます
刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します

用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV・CV38mm2、VVF2.0mm×3心 寸法(mm)0 全長(mm)160 質量(g)155 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする