※本体画像

絶縁ケーブルカッター(銅線)250

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65513309 品番MC20E250S
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐電50000V
G-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い
【感電事故防止】
刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません
【抜群の絶縁性】
ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)

用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV250mm2、VVR60mm2×3心、CV200mm2、CVT60mm2 寸法(mm)0 全長(mm)615 質量(g)1500 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする