※本体画像
ミノル工業
ミノル工業の 電設工事関連
ミノル工業の ケーブルカッター
ミノル工業の ケーブルカッター本体
ケーブルカッター(銅線)250
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65513318
品番
MC20E250
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途
銅線専用
適合
0
適合機種
0
性能
IV250mm2、VVR60mm2×3心、CV200mm2、CVT60mm2
寸法(mm)
0
全長(mm)
600
質量(g)
1540
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
0
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表