※本体画像
ミノル工業
ミノル工業の 電設工事関連
ミノル工業の ケーブルカッター
ミノル工業の ケーブルカッター本体
ケーブルカッター(銅線)200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65513327
品番
MC20E200X
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ハンドル荷重を25%軽減!!
Xシリーズツインカム・オート偏心機構
用途
銅線専用
適合
0
適合機種
0
性能
IV200mm2、VVR22mm2×3心、CVmm2150、CVT22mm2
寸法(mm)
0
全長(mm)
500
質量(g)
1490
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
0
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表