※本体画像
ミノル工業
ミノル工業の 電設工事関連
ミノル工業の ケーブルカッター
ミノル工業の ケーブルカッター本体
ケーブルカッター(銅線)325
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65513336
品番
MC20E325
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
テコ→倍力→テコのオートギアシフト機構によりハンドル荷重が約2分の1に!!
用途
銅線専用
適合
0
適合機種
0
性能
IV400mm2、VVR60mm2×3心、CV400mm2、CVT60mm2全長(mm):605
寸法(mm)
0
全長(mm)
605
質量(g)
2230
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
0
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表