※本体画像
ミノル工業
ミノル工業の 電設工事関連
ミノル工業の ケーブルカッター
ミノル工業の ケーブルカッター本体
ケーブルカッター(銅線)500
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65513345
品番
MC20E500
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途
銅線専用
適合
0
適合機種
0
性能
IV500mm2、VVR100mm2×3心、CV400mm2、CVT100mm2
寸法(mm)
0
全長(mm)
800
質量(g)
2930
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
0
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表