フィラメントテープ 880

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) 基材ポリプロピレン / ポリエステル 注文コード65513835 品番880 48X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はテープ幅・基材・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。
透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。

テープ厚さ(mm)0.2 基材ポリプロピレン / ポリエステル 粘着剤ゴム系 用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。 寸法(幅Wmm×長さLm)48×55 引張強度(N/cm)472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37052741
2020-07-04
用途:
機器内の配線の固定など

使用の始めにテープの端をロールから剥がそうとすると毎回、糊部がロール部に貼り付いてテープ部と分離してしまい、必ず5cmほど切り捨ててから使う羽目になります。長期在庫で品質低下のためにそうなってしまったのか、元からそういうものなのかは不明ですがとても使いずらいいです。

対象商品:
37052766
2018-05-06
用途:
製品の仮固定

使用時、ロールから剥がすときに基材と繊維が分離してしまう事がある。以前はそんなことは無かったと思うが…

対象商品:
37052766
2013-09-27
用途:
製品組み立て
農・林・水産業

強度があって使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする