3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 養生テープ
ポリエチレンクロステープ386
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(48巻)
注文コード
65513887
品番
386 WHI 25X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
手切れ性に優れる基材を使用しているので、養生や仮固定などの場面での使いやすさを提供します。
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
ポリエチレン/コートクロス
粘着剤
アクリル系
用途
養生・仮固定
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×50