業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4巻) ホワイト 注文コード65513930 品番Y4930 300X11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はテープ幅・色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
Y4920の厚手タイプです。
切断にはカッターが必要

用途
ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
接着剤の代用。
ホワイト テープ厚さ(mm)0.64 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)300×11 粘着剤アクリル系
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表

量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。

多用途 高耐熱汎用 粗面 薄手 透明 脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント 素材が分からない、PP材を含む接着 耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着 粗面への接着、黒いテープが必要 接着面の段差を薄くしたい 透明にしたい 繰り返し取り外す
ホワイト グレー ブラック ホワイト 透明 ブラック
テープの厚み 1.1mm 1.1mm 1.14mm 0.4mm 1.0mm 約5.7mm(かみ合わせ厚み)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37051104
2018-05-21
用途:
太陽電池パネルの取付
製造業

接着力が良くてこの用途には大変助かっているのでまた次回も使用することが考えております。

1人が参考にしています
対象商品:
37051122
2016-06-03
用途:
薄鉄板の接着
松岡コンクリート工業株式会社 様

接着力は強力で、しかも薄鉄板のしなりにも追従してくれる良い商品です。

対象商品:
37051122
2015-02-19
用途:
ステンレス薄板の裏補強
沢崎鉄工所 様 (製造業)

ひずみ、焼けの心配がなくなり、大いに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする