曜日別特売
DH-DA4C201-MAFG 床見切り材 ラシッサDフロア用 TOSTEM(LIXIL) 65514138

DH-DA4C201-MAFG 床見切り材 ラシッサDフロア用 TOSTEM(LIXIL) 65514138
DH-DA4C201-MAFG 床見切り材 ラシッサDフロア用 TOSTEM(LIXIL) 65514138

床見切り材 ラシッサDフロア用

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
チーク
内容量1本注文コード65514138品番DH-DA4C201-MAFG
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合ラシッサ Dフロア長さ(mm)2000チーク材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム材質(ベース)ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65514077
2023-10-01
用途: 滑り止め

玄関ホールのリフォームに使用、框とセットで滑り止めとして使いました!工事が楽なうえ機能的にも役に立ち良かった。

対象商品 : 65514025
2022-06-17
用途: リフォーム時
丸高建設

床のリフォーム時の敷居とフロアーの見切り材として使ってます。
使いやすいですね。
強いて言えば付属のステンレスビスが刺さりが今一な点ですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする