3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 8901
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65514210
品番
8901 1219X65 PL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
耐熱性良好、
シリコーン処理面へ接着可能
用途
粉体塗装マスキング、スプライス
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
1219×65.8
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着剤
シリコーン系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。