3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープ 898
(1件のレビュー)
96日以内出荷
返品不可
96日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24巻)
寸法(幅Wmm×長さLm)
36×55
注文コード
65514271
品番
898 36X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・主な用途・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途
コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め
積荷の固定
パイプ・木材などの結束
段ボールの封緘
部材の補強・飛散防止
テープ厚さ(mm)
0.168
基材
ポリプロピレン / ガラス
粘着剤
ゴム系
寸法(幅Wmm×長さLm)
36×55
引張強度(N/cm)
665
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。