3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
建築用マスキングテープ
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100パック×400巻)
注文コード
65514298
品番
286 30X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
色
ブルー
基材
平面紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
30×18
テープ厚さ(mm)
0.08
粘着剤
アクリル系