スコッチ クレープマスキングテープ 247N

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 65514447 品番 247N WHI 19X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ホワイト 基材クレープ紙 寸法(幅Wmm×長さLm)19×50 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする