TOSTEM(LIXIL)
リノバ 床造作材(段差解消部材用端部キャップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クリエペール
クリエアイボリー/クリエホワイト
クリエペール
クリエラスク
クリエモカ
クリエダーク
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65514743
品番
LZYPZ805
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容
右端部用:1個、左端部用:1個
材質
本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
色
クリエペール