3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
製版用テープ Y-5533
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(72巻)
寸法(幅Wmm×長さLm)
18×35
注文コード
65515418
品番
Y5533 18X35 PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
アクリル粘着剤を塗布したポリエステル基材のテープです。写真製版時のフィルム固定などに使用されます。
用途
写真製版時の固定
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
18×35
テープ厚さ(mm)
0.045
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。