ポリエチレンクロステープ 386H

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) 注文コード65515470 品番386H WHI 50X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

1手切れ性に優れたポリエチレンクロスを使用しています。
2テープ巻戻し力が軽いため、貼付作業が楽にできます。

用途
1養生用
2輸送時の部品仮固定用
基材ポリエチレン/コートクロス 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする