殖版テープ 471P

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) 寸法(幅Wmm×長さLm)25×18.2 注文コード65515540 品番471P TRA 25X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は寸法・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

殖版テープは、凹凸面によくなじみます。また、剥がしたときに糊残りしません。

用途PS版の固定 基材塩化ビニール 寸法(幅Wmm×長さLm)25×18.2 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする