3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
スコッチ シーリングマスキングテープ サイディングボード用 80N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100パック×600巻)
注文コード
65515628
品番
80N 21X18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ2480Sは、和紙基材を使用した、サイディングボード用の養生テープになります。セルフクリーニングタイプのサイディングボードでもご利用が可能です。
用途
ガラス・サッシ用シーリングマスキング用
色
ピンク
基材
和紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
21×18
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。