スコッチ ファインラインマスキングテープ 2757

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48巻) 注文コード 65515820 品番 2757 25X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 2757は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。

用途見切り塗装用マスキング ホワイト 基材ポリエステル 寸法(幅Wmm×長さLm)25×50 テープ厚さ(mm)0.075 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする