スコッチ ファインラインマスキングテープ 4740

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65515908 品番 4740 1200X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4740は、アクリル系接着剤と柔軟なポリオレフィン基材を特徴としており、綺麗な塗装ラインを実現します。強力に接着する優れた性能を持ちながら、高温の熱処理工程を経た後でもきれいに剥がすことができます。

用途見切り塗装用マスキング ブルー 基材ポリオレフィン 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする