3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
ポリエステルテープ 1272
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4巻)
注文コード
65515960
品番
1272 300X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
3M(TM) ポリエステルテープ 1272は、ポリエステルフィルムの薄さ、強度、耐熱性などを生かした初期接着力に優れたマスキングテープとなります。マスキングだけでなくスプライス等でもご利用頂けます。
用途
アプリケーションテープ(バラ文字固定用)、ツートン塗装見切り用
色
クリアー
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×50
テープ厚さ(mm)
0.08
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。