曜日別特売
250J 19X50 スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J 3M(スリーエム) 65516127

スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可56日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)寸法(幅Wmm×長さLm)19×50注文コード65516127品番250J 19X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Jは、紙基材のマスキングテープです。仮固定等の幅広い用途で利用可能です。ラインナップは厚み別に250(0.15mm)、250J(0.16mm)、250P(0.16mm)で、各製品の特性についてはデータシートをご確認ください。

用途
塗装マスキング(直線用) 、 結束、仮固定、
印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定など
タン基材平面紙寸法(幅Wmm×長さLm)19×50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする