3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(80巻)
注文コード
65516206
品番
250P 12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Pは、紙基材のマスキングテープです。印刷業界でのフィルム固定用途向けに開発されたものです。
用途
印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定用
色
タン
基材
平面紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
12×30
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。