スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40巻) 注文コード 65516231 品番 250P 25X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Pは、紙基材のマスキングテープです。印刷業界でのフィルム固定用途向けに開発されたものです。

用途印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定用 タン 基材平面紙 寸法(幅Wmm×長さLm)25×30 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする