スコッチ クレープマスキングテープ 226

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24巻) 注文コード 65516249 品番 226 50X54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

スコッチ(R) クレープマスキングテープ 226は、紙を基材とした黒色で、ホットエアレベラーのマスキング、屋外養生に使用するマスキングテープです。180℃x1時間の耐熱性があります。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。

用途ホットエアレベラーのマスキング、屋外養生 ブラック 基材クレープ紙 寸法(幅Wmm×長さLm)50.8×54.8 テープ厚さ(mm)0.27 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする