スコッチ 平面紙マスキングテープ 2432

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100パック×500巻) 注文コード 65516267 品番 2432 24X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 2432は、紙を基材とした平面紙マスキングテープです。150x30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。

用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定など イエロー 基材平面紙 寸法(幅Wmm×長さLm)24×18 テープ厚さ(mm)0.08 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする