スコッチ フィラメントテープ 890MSR

商品レビューを投稿する
96日以内出荷返品不可 96日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24巻) 注文コード 65516809 品番 890MSR 36X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。

用途
・高い引張強さが要求される用途
・パレット上の重量物の固定
・重量物や体積の大きなものの結束
基材ポリエステル / ガラス 寸法(幅Wmm×長さLm)36×55 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤ゴム系 引張強度(N/cm)1050
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする