スコッチ フィラメントテープ 8959

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18巻) 注文コード65516818 品番8959 50X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。

用途
・段ボールの封緘
・各種製品の結束
・パレット上の積み荷の固定
・コアスタート
基材ポリプロピレン / ガラス 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 テープ厚さ(mm)0.145 粘着剤ゴム系 引張強度(N/cm)266
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする