※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

HF3-JSX31-SN502F-6GS-D-B 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC 65516844 HF3-JSX31-SN502F-6GS-D-B 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC 65516844 HF3-JSX31-SN502F-6GS-D-B 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC 65516844

直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 定格電圧(V)DC12 注文コード65516844 品番HF3-JSX31-SN502F-6GS-D-B
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は管接続口径・定格電圧など5694種類から選べます 他の種類を見る

・NSF/ANSI 61認証取得
・保護構造 IP67
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来品)
・ボディ材質:SUS

用途水:1〜60℃(凍結なきこと) オプションブラケット付(SUS) サイズ30 リード線取出方法基板付グロメット(サージ電圧保護回路付) 規格NSF/ANSI 61、 CE、 UKCA、 UL Recognized ポート数2 材質(シール)NBR 管接続口径1/4 定格電圧(V)DC12 ねじの種類G オリフィス径(Φmm)5.6 使用流体 流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C 使用流体温度(℃)1〜60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(2.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする