3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ電子・電気部品・機器用
高耐熱接着剤転写テープ 9079
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65516949
品番
9079 500X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。転写テープ(基材なし)タイプです。はんだリフロー工程にも耐える耐熱性を有します。
用途
基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。用途:FPCの筐体への固定、補強板固定。
厚さ(mm)
0.05
基材
不織布
寸法(幅Wmm×長さLm)
500×100
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。