※代表画像

EL-V0507AL 1LN 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機 65517536 EL-V0507AL 1LN 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機 65517536

一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65517536 品番 EL-V0507AL 1LN
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット

用途屋外用照明 質量(kg)0.7 ブラック 取付壁面取付専用 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)7 定格固定出力 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体プラスチック 黒色 センサーセンサなしタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74 光源寿命40000時間 光束(Lm)520 クラス40 演色指数(Ra)82 色(グローブ)アクリル 乳白色消し塗装仕上 器具相当白熱電球40形 電源ユニット内蔵
注意
※写真方向以外取付不可。

※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする