※代表画像

EL-V0300AL 1LN 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機 65517545 EL-V0300AL 1LN 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機 65517545

一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65517545 品番 EL-V0300AL 1LN
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途屋外用照明 質量(kg)0.8 ホワイト 取付壁面縦取付専用 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)7.4 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体鋼板 センサー人感センサマルチタイプ 仕上【セード】アクリル 乳白色消し塗装仕上 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 クラス40 演色指数(Ra)82 器具相当白熱電球40形 電源ユニット内蔵
注意
※写真方向以外取付不可。

※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする