三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ポーチライト
一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65517561
品番
EL-V0300AN 1LN
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
屋外用照明
質量(kg)
0.8
色
ホワイト
取付
壁面縦取付専用
使用温度範囲(℃)
5〜35
消費電力(W)
7.4
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
本体
鋼板
センサー
人感センサマルチタイプ
仕上
【セード】アクリル 乳白色消し塗装仕上
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.5
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
470
クラス
40
演色指数(Ra)
82
器具相当
白熱電球40形
電源ユニット
内蔵
注意
※写真方向以外取付不可。
※
※調光はできません。