三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の スポットライト
一体形 スポットライト 軒下用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65517615
品番
EL-S0503AL 1LN
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
屋外用照明
カバー
アクリル 透明内面消し
質量(kg)
1.3
色
シルバー
取付
壁面取付専用
タイプ
ブラケットタイプ
消費電力(W)
7
定格
固定出力
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
本体
シルバーメタリック塗装
センサー
センサなしタイプ
色温度(K)
2700
使用可能温度範囲
5〜35℃
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.9
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
505
クラス
40
演色指数(Ra)
82
器具相当
白熱電球40形
電源ユニット
内蔵
注意
※写真方向以外取付不可。
※
※調光はできません。