Polaris CUBE WALL67W ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65517990 品番CIO-PC67W2C1A-AC3-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

コンセントをトランスフォーメーション 多機能電源タップ 単ポート最大67W出力 3ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 保護機能を標準搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス

出力
AC:コンセントのみ Total:100-125VAC 15A 1500W Total、コンセント+USB Total:100-125VAC 13A 1300W Total、USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、
USB(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、
USB(C1+C2):(Total 65W)、
(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A)PPS:3.3-11V=3A、
(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A) PPS:3.3-11V=2A、
USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)、
USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、
USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、
USB(C1+(C2+A)):45W+15W(Total 60W)
付属品本製品、説明書(日本語/English) ブラック 質量(g)約185 入力AC:100-125VAC,50-60Hz,15A、USB:100-240VAC,50-60Hz 1.5A 表面防傷シボ加工 サイズ(mm)約84×54×38 ポートACコンセント×3・USB-Type Cポート×2・USB-Type Aポート×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする