曜日別特売
103563 0015 白星 ダメ込み刷毛 筋違 大塚刷毛製造 65523159

白星 ダメ込み刷毛 筋違

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(号)15
板幅(mm)38
玉厚(mm)約15
毛丈(mm)34
内容量1本注文コード65523159品番103563 0015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。

用途
一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
ダメ込み・隅切り作業などに。
形状筋違サイズ(号)15毛材馬毛・化繊毛丈(mm)34毛色白系玉厚(mm)約15板幅(mm)38全長(mm)約180.0 ※実測値質量(g)約32.0 ※実測値RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

白星
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65523143
2025-07-01
用途: 塗装作業
有限会社ペイントクラフト建設業・工事業

毛がほとんど抜けないで、刷毛さばきが良く塗装の仕上げが綺麗である。

2022-09-12
用途: 鉄扉枠 ダメ込み その他溶剤可の内装作業時
その他業種

毛にコシがあるのでダメ込みなど多才な用途で使えました!
とても満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする