白星 ダメ込み刷毛 筋違

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65523177 品番 103563 0025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。

用途
一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
ダメ込み・隅切り作業などに。
形状筋違 サイズ(号)25 毛材馬毛・化繊 毛丈(mm)36 毛色白系 玉厚(mm)約16 板幅(mm)60 全長(mm)約176.0 ※実測値 質量(g)約46.5 ※実測値 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

白星

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65523143
2025-07-01
用途:
塗装作業
有限会社ペイントクラフト 様 (建設業・工事業)

毛がほとんど抜けないで、刷毛さばきが良く塗装の仕上げが綺麗である。

2022-09-12
用途:
鉄扉枠 ダメ込み その他溶剤可の内装作業時
その他業種

毛にコシがあるのでダメ込みなど多才な用途で使えました!
とても満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする