大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
白星 銅巻 筋違
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65523204
品番
101871 0050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮します。
用途
一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
合成樹脂塗料・溶剤系塗料
形状
筋違
全長(mm)
約200.0 ※実測値
質量(g)
約35.5 ※実測値
毛丈(mm)
38
毛材
馬毛・化繊
毛色
白系
玉厚(mm)
約10
刷毛幅(mm)
50
板幅(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
白星
参考になった