大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
白星 目地刷毛 筋違
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65523265
品番
104526 0010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途
一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
目地・サッシュ用刷毛
形状
筋違
全長(mm)
約240.0 ※実測値
質量(g)
約18.5 ※実測値
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
32
毛材
馬毛・化繊
毛色
白系
玉厚(mm)
約6
金具幅(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
白星
参考になった