天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の シャツ・インナー
天牛(富士手袋工業)の 靴下
のびのびフィット 特大靴下 4足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(4足)
注文コード
65523299
品番
1078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
足の大きい(27〜29cm)人に嬉しいBigサイズ!
土踏まずサポート入り!
つま先、かかと補強!
材質
綿、ナイロン、ポリウレタン
色
サラシ
サイズ
特大
サイズ(cm)
27〜29
入数
4足
かかとからの長さ(cm)
25
指タイプ
先丸