PDZ2700FS32M08-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65524078

※製品代表画像

PDZ2700FS32M08-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65524078
PDZ2700FS32M08-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65524078
PDZ2700FS32M08-2D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 65524078

インデキサブルフラットドリル PDZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本有効深さ(mm)54注文コード65524078品番PDZ2700FS32M08-2D
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
有効深さ(mm)54外径(Φmm)27全長(mm)137シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)60適合インサートZPNT080304EN給油方式オイルホールあり

商品説明動画

PDZ 加工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする